Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Nebenschlussüberwachung INA138NA/250, Single SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3782755
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA138NA/250
EAN/GTIN:
     5059042778281
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
Current Sensor
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 3 V, 5 V, 9 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 2.9mm
Arbeitsspannnung max. = 36 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V

Stromfühlerverstärker mit Analogausgang, Texas Instruments. Current and power measurement for real-time system protection, feedback control and high-accuracy system monitoring.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 3 V, 5 V, 9 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
2.9mm
Arbeitsspannnung max.:
36 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor IC, op amp texas instrument, op amp, operationsverstärker sot-23, 3782755, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Texas Instruments, INA138NA250, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,71*
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,49*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 1,88*
€ 4,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.