Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual, Single Differenzverstärker 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 5 V, 9 V, 0.05MΩ, 1.5mV ±15V 0dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual, Single Differenzverstärker 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 5 V, 9 V, 0.05MΩ, 1.5mV ±15V 0dB
Artikel-Nr.:
     108EL-3782733
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA133UA
EAN/GTIN:
     5059042787924
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 5 V, 9 V,
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Offsetspannung Eingang max. = 1.5mV
Eingangswiderstand max. = 0.05MΩ
Spannungsverstärkung max. = 0dB
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Differenzverstärker, Texas Instruments. Differenzverstärker sind Operationsverstärker, die zum Verstärken von Differenzialeingangssignale konfiguriert sind, aber Gleichtaktsignale unterdrücken oder abweisen; sie verfügen über integrierte Widerstände zur Definition der differenziellen Verstärkung.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 5 V, 9 V,
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Offsetspannung Eingang max.:
1.5mV
Eingangswiderstand max.:
0.05MΩ
Spannungsverstärkung max.:
0dB
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 3782733, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, INA133UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.