Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 Bit DAC DAC7612U, Dual 130ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 Bit DAC DAC7612U, Dual 130ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-3781926
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7612U
EAN/GTIN:
     5059042547696
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Datenrate = 130ksps
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 7µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

D/A-Wandler 12 Bit, 2, 4, 8 Kanäle, Texas Instruments. Eine Serie von Zwei-, Vier- und Acht-Kanal-12-Bit-D/A-Wandlern (DACs) von Texas Instruments. Das Angebot umfasst sowohl parallele als auch serielle Schnittstellenausführungen mit verschiedenen Ausgangsoptionen.
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Datenrate:
130ksps
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
7µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: 3781926, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7612U, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.