Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.5A 40W, EIN 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOS Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.5A 40W, EIN 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac Offene Bauform,
EOS Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.5A 40W, EIN 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac Offene Bauform,
Artikel-Nr.:
     108EL-3776801
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFVLT40-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3.5A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 50.8mm
Tiefe = 27.18mm
Wirkungsgrad = 82%
Gewicht = 150g

EOS EmbeddedDas integrierte 40-W-AC/DC-Schaltnetzteil der EOS VLT-Serie mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 3,5 A bei 12 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 90 V ac bis 132 V ac/180 V ac bis 264 V ac. Hinweis: Steckverbinder sind nicht im Lieferumfang enthalten VLT130 Nennstrom mit Lüfter (180LFM). Die Nennleistung bei erzwungenem Luftstrom erfordert einen vom Benutzer bereitgestellten 15-CFM-LüfterEigenschaften und VorteileÜberspannung Leistungsbegrenzung Kurzschlussschutz Zweikanal-Ausgang Hohe Zuverlässigkeit MTBF größer als 100.000 Stunden Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.ZertifizierungenIEC950 EN 60950 UL1950 EMI/RFI gemäß CISPR 55011//14-B. FCC 15-B Leistungsfaktorkorrektur gemäß EN61000-3-2 (VLT80 und VLT130) VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3.5A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
180 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
50.8mm
Tiefe:
27.18mm
Wirkungsgrad:
82%
Gewicht:
150g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 3776801, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, EOS, LFVLT401201, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOS
LFVLT60CK
ab € 28,38*
Zubehör
EOS
LFVLT60-1001
ab € 102,53*
Zubehör
Molex
08-50-0106
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.