Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holo-Krome Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, No. 4 x 40mm, 19mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3763940
Hersteller:
     Holo-Krome
Herst.-Nr.:
     HK72026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Inbusschrauben ohne DIN
Gewindegröße = No. 4
Länge = 19mm
Kopfform = Innensechskant
Metrisch oder zöllig = zöllig
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = UNC
Gewindesteigung = 40mm

Gewinde gemäß der amerikanischen Norm ASME B18.3. Requires a Hex key / Allen key We offer a range of Holo-Krome hexagon socket cap screws in self-colour steel, available in various metric and imperial threads sizes and lengths. Zölliges UNC-Gewinde Holo Krone. Wenn Sie eine Sechskant-Zylinderkopfschraube für eine glatte Kontur und Oberfläche brauchen, dann ist die Holo-Krome-Schraube eine ausgezeichnete Wahl. Diese zölligen Holo-Krome-Zylinderkopfschrauben mit UNC-Gewinde sind durch Thermo Forged® stärker als konventionelle Schrauben der gleichen Größe, sodass Sie weniger Schrauben für die jeweilige Aufgabe brauchen. Eigenschaften und Vorteile Thermo Forged bedeutet 15 bis 18 % höhere Beständigkeit gegenüber Materialermüdung Stahllegierung mit hoher Zugfestigkeit bedeutet, dass sie bessere mechanische Eigenschaften als Kohlenstoffstahl haben Kontrolle der Abmessungen Präzise Gewinde. Typische Anwendungen:. Werkzeugmaschinenbau Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Haushaltsanwendung Medizinische Anwendungen Anwendungen im Baubereich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
No. 4
Länge:
19mm
Kopfform:
Innensechskant
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
UNC
Gewindesteigung:
40mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschrauben ohne Din, asme b 18.3, 3763940, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Holo-Krome, HK72026, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 30 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,69*
€ 42,47
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Box
ab 30 Boxen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,99*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.