Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Quarz 250 W / 230 V ac, 62.5mm, Länge 247 x 62.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Heizelement Quarz 250 W / 230 V ac, 62.5mm, Länge 247 x 62.5mm
RS PRO Heizelement Quarz 250 W / 230 V ac, 62.5mm, Länge 247 x 62.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3762515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3762515
EAN/GTIN:
     5056111992906
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Bauteiltyp = Quarz
Leistung = 250 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 247 x 62.5mm
Breite = 62.5mm

Diese Heizelemente müssen so montiert werden, daß die Quarzröhren horizontal liegen. Diese Heizelemente dürfen nur eingesetzt werden, wenn angemessene elektrische, thermische und mechanische Schutzeinrichtungen vorhanden sind, die den Zugang zu gefährlichen Bauteilen ohne die Verwendung eines Werkzeugs sicher ausschließen. Quarz-Heizelemente im Stahlgehäuse. Schnelles Ansprechen des Heizelements Betriebsspannung des Heizelements 220/240V AC Infrarot-Energie im Mittelwellenbereich von 1,5 bis 5,6 Mikrometern Empfohlener Strahlungsabstand 100 bis 200mm Zwei M5 x 30mm Montagebolzen auf der Rückseite 75mm lange Anschlussleitungen mit Lötperle Geeignet zum Aushärten, Heizen und Trocknen mit Infrarot-Strahlung im Mittelwellenbereich
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Quarz
Leistung:
250 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
247 x 62.5mm
Breite:
62.5mm
Weitere Suchbegriffe: Quarzstrahler, rs pro infrarotheizung, quarzstrahler, infrarotheizung 250 watt, 3762515, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, UFQ2503762515, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
010102J
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.