Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 5kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 7.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3747207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63XB502KT20
EAN/GTIN:
     5059040901490
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.25W
Serie = T63
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 74, 250mW 6,35mm,12 Gang. Schmale Gehäuseausführung Große Packungsdichte Abgedichtet, beständig gegen benetzende Leiterplatten-Reinigung Flammhemmendes Kunststoff-Gehäuse Gegossener Körper
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.25W
Serie:
T63
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 3747207, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T63XB502KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.