Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay T63 14-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.25W, Pin, L. 6.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3747106
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63YB104KT20
EAN/GTIN:
     5059040901872
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 14
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = T63
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

MIL-R-22097, CECC 41 100. 6 mm Zoll 250mW Serie T63YB, Einstellung von oben. Dank ihrer quadratischen Form und der geringen Größe (6,8 x 6,8 x 5 mm) eignen sich die mehrgängigen Trimmer der Serie T63 ideal für den Einsatz auf Leiterplatten mit hoher Kontaktdichte und bei begrenzten Platzverhältnissen zwischen den Karten. Mehrgängig Niedrige Kontaktwiderstandsabweichung Widerstandstoleranz ±10 %
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
14
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
T63
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 3747106, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T63YB104KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,99*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.