Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3746743
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA102MT20
EAN/GTIN:
     5059040880825
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = T7
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 4 mm
Durchmesser = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Potenziometer Serie T7YA. Industrienorm CECC 41100 Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Stabilität Gut ablesbare Skala erleichtert die Einstellung IP64 - abgedichtet für Staub- und PC-Platinenreinigung (nicht Wasser)
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
T7
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 3746743, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T7YA102MT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,20*
€ 38,318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,99*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.