Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol SRBF Kunststoffplatte, Braun, 16mm x 285mm x 285mm / 1.36g/cm³ bis +120°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374446
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     374446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HGW-Platte
HP-Platte
Hartpapiertafel
PF-Platte
Form = Voll
Länge = 285mm
Breite = 285mm
Stärke = 16mm
Material = SRBF
Laminiert = Ja
Dichte = 1.36g/cm³
Wärmeleitfähigkeit = 0.37W/mK
Laminat-Material = Phenolharz, Gewebte Baumwolle
Schlagzähigkeit = 11.5kJ/m²

Carp: EN60893 Typ PF CC 305, Whale: EN60893 Typ PF CC 203. Tufnol ®, Karpfen und Wale. SRBF-Platte: Synthetikharz-Gewebe. Marke Carp (feines Gewebe). Ein Verbundkunststoff basiert auf fein gewebtem, hochwertigem Gewebe. Er kombiniert ausgezeichnete mechanische Festigkeit und niedrige Wasserabsorption mit hohen elektrischen Eigenschaften. Entspricht EN60893 Typ PF CC 305 Verschiedene Anwendungen umfassen fein geteilte Zahnräder und andere Präzisionsbauteile. Marke Whale (mitteldichtes Gewebe). Ein mitteldicht gewebtes, hochwertiges, laminiertes Kunststoffgewebe. Whale ist das am meisten verwendete Universalphenolgewebe. Entspricht EN60893 Typ PF CC 203 Gute mechanische und elektrische Festigkeit Wird häufig für größere und robustere Komponenten wie Rollen, Druckscheiben, Gleitstücke, Vorrichtungen und Vorrichtungen verwendet
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
285mm
Breite:
285mm
Stärke:
16mm
Material:
SRBF
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.36g/cm³
Wärmeleitfähigkeit:
0.37W/mK
Laminat-Material:
Phenolharz, Gewebte Baumwolle
Schlagzähigkeit:
11.5kJ/m²
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) pf, platten (halbzeuge), 374446, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, Tufnol, E2177623, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,32*
€ 144,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,23*
€ 140,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 109,95*
€ 130,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.