Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acim Jouanin Heizpatrone Heizpatrone 150 W / 230 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Acim Jouanin Heizpatrone Heizpatrone 150 W / 230 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 50mm
Acim Jouanin Heizpatrone Heizpatrone 150 W / 230 V ac, Ø 6,5 mm, Länge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3742684
Hersteller:
     Acim Jouanin
Herst.-Nr.:
     H6,5X50X150
EAN/GTIN:
     5060641249348
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizpatronen
heizpatrone 150w 230v
heizkartusche 230v
Bauteiltyp = Heizpatrone
Leistung = 150 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 50mm
Durchmesser = 6,5 mm
Anschlusslänge = 250mm

ACIM Jouanin KartuschenheizungDie 150-W-Kartuschenheizung ACIM Jouanin hat einen Durchmesser von 6,5 mm und eine Länge von 50 mm. Es liefert lokalisierte Wärme für einen eingeschränkten Arbeitsbereich, der eine enge thermische Steuerung erfordert. Die Patronenheizung verfügt über Elemente mit niedriger/mittlerer Wattdichte, die aus spiralförmigen Drahtspulen auf Keramikformer bestehen. Es kann auch Elemente mit hoher Wattdichte haben, wobei sich das Heizelement in der Nähe der Ummantelung befindet, die geschwenzt ist, um die Wärmeleitung zu verbessern.Eigenschaften und VorteileKeramik-Endkappe zum Schutz der Anschlussleitungen Die Kabellänge beträgt 250 mm Vollständig abgedichteter Boden mit Plasmaschweißung Edelstahlgehäuse für Anwendungen bis max. 750 °C Die Versorgungsspannung beträgt 230 V Sehr schnell erhöht sich die Temperatur von Festmassen durch Wärmeleitung Die Wattdichte beträgt 20 W/cm2AnwendungenLebensmittelproduktion HLK-Kompressoren Tauchbehälterheizung Spritzgussverteiler Massenspektrometrie Gummiformteil Dichtungsleisten Torpedo-Heizgeräte für das SpritzgießenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizpatrone
Leistung:
150 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
50mm
Durchmesser:
6,5 mm
Anschlusslänge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: heizkartusche, 3742684, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, Acim Jouanin, H6,5X50X150, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.