Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acim Jouanin Heizpatrone Heizpatrone 600 W / 230 V ac, Ø 16 mm, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3742549
Hersteller:
     Acim Jouanin
Herst.-Nr.:
     H16X160X600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkartusche
Heizpatronen
heizpatrone 600w 230v
heizkartusche 230v
Bauteiltyp = Heizpatrone
Leistung = 600 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 160mm
Durchmesser = 16 mm
Anschlusslänge = 250mm

Hochlast-Heizpatronen. Heizpatronen erhöhen sehr schnell die Temperatur von Festkörpern durch Leitung. Edelstahlgehäuse für Anwendungen bis max. +750 °C Vollständig abgedichtete, plasmageschweißte Basis
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizpatrone
Leistung:
600 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
160mm
Durchmesser:
16 mm
Anschlusslänge:
250mm
Weitere Suchbegriffe: heizkartusche 600w, 3742549, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, Acim Jouanin, H16X160X600, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2173835
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.