Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Linearschlitten, 120mm x 80mm, Hub 75mm, 215N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3738095
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FNA8036TA0219
EAN/GTIN:
     5059040259812
Suchbegriffe:
3738095
Lager und Dichtungen
Linearbewegung
Positioniertische
Hublänge = 75mm
Gesamtlänge = 249.5mm
Statische Traglast = 215N
Schlitten-Länge = 80mm
Koordinationstisch-Typ = Koordinationstisch
Schlitten-Breite = 120mm

Positionierung des Schlittens. Aluminium-Führungsschiene Extrusion und Schlitten Hohe Lenkgenauigkeit Feineinstellknopf für Nonius Positioniergenauigkeit mit Gewindespindel ±0,1 mm Selbstsichernde Gewindespindel Alle Größen lassen sich mit Hilfe von optionalem Zubehör einfach und/oder mit dem nächstkleineren oder größeren Positionierwagen kombinieren
Weitere Informationen:
Hublänge:
75mm
Gesamtlänge:
249.5mm
Statische Traglast:
215N
Schlitten-Länge:
80mm
Koordinationstisch-Typ:
Koordinationstisch
Schlitten-Breite:
120mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.