Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Linearschlitten, 75mm x 50mm, Hub 25mm, 125N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3737727
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FNA5023TA0120
EAN/GTIN:
     5059040260818
Suchbegriffe:
3737727
Lager und Dichtungen
Linearbewegung
Positioniertische
Hublänge = 25mm
Gesamtlänge = 142.5mm
Statische Traglast = 125N
Schlitten-Länge = 50mm
Koordinationstisch-Typ = Koordinationstisch
Schlitten-Breite = 75mm

Positionierung des Schlittens. Aluminium-Führungsschiene Extrusion und Schlitten Hohe Lenkgenauigkeit Feineinstellknopf für Nonius Positioniergenauigkeit mit Gewindespindel ±0,1 mm Selbstsichernde Gewindespindel Alle Größen lassen sich mit Hilfe von optionalem Zubehör einfach und/oder mit dem nächstkleineren oder größeren Positionierwagen kombinieren
Weitere Informationen:
Hublänge:
25mm
Gesamtlänge:
142.5mm
Statische Traglast:
125N
Schlitten-Länge:
50mm
Koordinationstisch-Typ:
Koordinationstisch
Schlitten-Breite:
75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.