Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON SMG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373771
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG500ELL220ME11D
EAN/GTIN:
     5059041468657
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Serie = SMG

Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Serie:
SMG
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, becherelko, becherelko 50 v, 373771, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG500ELL220ME11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.