Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMG, THT Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 35.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373715
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG350ELL472MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041474016
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 4700uf 35v, becherelko, alu elko 35v, 373715, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG350ELL472MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.