Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SRM, THT Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372780
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESRM250ELL470MF05D
EAN/GTIN:
     5059041729253
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 63mA
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
63mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 372780, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESRM250ELL470MF05D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.