Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMG, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372699
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG250ELL471MJC5S
EAN/GTIN:
     5059041741033
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 25 v, becherelko, elektrolytkondensator 25v, 372699, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG250ELL471MJC5S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.