Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMG, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 11.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372655
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG160ELL471MHB5D
EAN/GTIN:
     5059041729246
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, becherelko, elektrolytkondensator 16v, 372655, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG160ELL471MHB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,306*
€ 0,376*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 4,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.