Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 2 11 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-372462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205841-1
EAN/GTIN:
     5059040306202
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 11

Stecker Serie 2. von TE Connectivity diese Serie 3 runder Kunststoffsteckverbinder Buchsen verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden Serie 3 CPC-Steckverbinder. Verfügbar in verschiedenen Kontaktanordnungen für Stecker- und Buchsenausführungen. Diese Steckverbinder sind auch erhältlich entweder als Inline (frei) oder für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
11
Weitere Suchbegriffe: 372462, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2058411, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66507-0
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
1-66506-0
ab € 1,43*
Zubehör
TE Connectivity
182928-1
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.