| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3723245 Herst.-Nr.: IC234-1004-023N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = Prüfbuchse Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 100 Raster = 0.5mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Sockelmontage-Typ = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Gehäusematerial = PEI
Klemmen dürfen nicht gebogen oder gefaltet werden. Details einschließlich Produktabmessungen und Fußmusterabmessungen sind beim Hersteller erhältlich. QFP-Buchse, Serie IC 234. Offene QFP-Buchse in oberer Ausführung Nimmt Kontakt mit den Leitungen von den Seiten der ICs auf Verhindert, dass Fremdkörper die Lötflächen von IC-Leitungen berühren Funktioniert mit langen und kurzen IC-Leitungen Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | Prüfbuchse | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 100 | Raster: | 0.5mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Sockelmontage-Typ: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | PEI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3723245, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Yamaichi, IC2341004023N, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |