Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Englisch PET Grün/Weiß Etikett Notausgangsschild, Fire Exit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Englisch PET Grün/Weiß Etikett Notausgangsschild, Fire Exit
Artikel-Nr.:
     108EL-3701116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3701116
EAN/GTIN:
     5056279154734
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Selbstklebend = Ja
Beschriftung = Feuerlöscher
Material = PET
Breite = 450mm
Schild oder Etikett = Etikett
Textmeldung = Fire Exit
Sprache = Englisch
Farbe = Grün/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 150 mm

RS PRO V13
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
Feuerlöscher
Material:
PET
Breite:
450mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Textmeldung:
Fire Exit
Sprache:
Englisch
Farbe:
Grün/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, rs pro warnetikett, haft etiketten, 3701116, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Notausgangsschilder, RS PRO, FX04411L, Site Safety, Safety Signs, Exit Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.