| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3694759 Herst.-Nr.: 3694759 EAN/GTIN: 5056111992456 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 1
Wandplatten und Module, Kat. 5e. Kategorie 5e, EC-geprüft, Wandplatten und Snap-In-Module mit RJ45-Buchsen mit IDC Schneid-Klemm-Anschluss Anschlüsse sind farbcodiert nach 568A- und 568B-Verdrahtung Wandplatten sind wahlweise erhältlich als Einfach- und Zweifach-Buchsenausführungen Module rasten in Öffnungen 25 x 50 ein Terminierungen nach Industriestandard Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder. Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3694759, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, RS PRO, 1018, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| | |
| |