Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson Schallisolierung bitumen, 500mm x 250mm x 1.5mm selbstklebend


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teroson Schallisolierung bitumen, 500mm x 250mm x 1.5mm selbstklebend
Artikel-Nr.:
     108EL-3694715
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LÄRMSCHUTZPLATTEN, 500X250MM
EAN/GTIN:
     5060641246385
Suchbegriffe:
3694715
Konstruktionsmaterialien und indust...
Isoliermaterialien
Schallisolierung
Material = Bitumen, Kunststoff
Länge = 500mm
Breite = 250mm
Stärke = 1.5mm
Haftrücken = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Teroson SchallschutzmatteDie Teroson Schallschutzmatte ist eine druckempfindliche, schalldämpfende Folie auf der Basis eines hochwertigen polymermodifizierten Bitumen und Spezialfiltern. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität kann die Folie auch bei Raumtemperatur problemlos gebogene Oberflächen aufnehmen. Mit der Anwendung von Wärme können auch schmale Perlen abgedeckt werden. Die Folie wird mit einem druckempfindlichen, lösungsmittelfreien Klebstoffmaterial auf Basis spezieller Acryl-Copolymere geliefert. Gegen Lager- und Transporteinflüsse wird die Klebeseite durch ein Abdeckmaterial geschützt und die Oberseite der Folie mit einer Antiblockierschicht versiegelt.Eigenschaften und VorteileSpritzwassergeschützt Länge: 500 mm Die Breite beträgt 250 mm Die Dicke beträgt 1,5 mm KleberverpackungAnwendungenInnen von Autotüren und Kotflügeln Innenbodenplatten Garagentore WaschbeckenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Material:
Bitumen, Kunststoff
Länge:
500mm
Breite:
250mm
Stärke:
1.5mm
Haftrücken:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 4,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,26*
€ 57,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,57*
€ 54,23
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 42,37*
€ 50,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,77*
€ 48,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,30*
€ 43,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 36,08*
€ 42,94
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 32,83*
€ 39,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,57*
€ 32,81
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.