Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-3685884
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS00N
EAN/GTIN:
     5059042794601
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 3685884, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS00N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.