Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriekontakt für AA, AAA, N-Batterien, 1-zellig Stahl Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3670602
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA, AAA, N
Anzahl von Zellen = 1
Kontaktmaterial = Stahl
Kontakttyp = Knopf

Diese Teile sind getrennt erhältlich. Batterie-Federkontakte AAA/AA/N. Platzsparende Ausführung für direkte Leiterplattenmontage Feder sorgt für niedrigen Kontaktwiderstand
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA, AAA, N
Anzahl von Zellen:
1
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontakttyp:
Knopf
Weitere Suchbegriffe: 3670602, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Batteriekontakte, Keystone, 637, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,257*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,388*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,50*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,30*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,85*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.