Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE MC Stoßdämpfer, Geh.L. 28.5mm, Ges.L. 38.5mm, M8 x 1, 4000Nm, 1.25Nm, 2 → 4N, 0°C / +65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3663238
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 10EUML-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Gehäuselänge = 28.5mm
Gesamtlänge = 38.5mm
Anschlusstyp = M8 x 1
Serie = MC
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 4000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 1.25Nm
Rückstellkraft = 2 → 4N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Rückzugskraft min. = 2N
Betriebstemperatur max. = +65°C
Rückzugskraft max. = 4N

Miniaturstoßdämpfer, Typ MC. Selbsteinstellender Stoßdämpfer Besonders für kleine schnelle Handhabungsgeräte, Schwenkantriebe u. Ä. geeignet Wartungsfrei und einbaufertig Integrierter Festanschlag Gehäuse: brünierter Stahl Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Zulässiger Temperaturbereich: 0°C bis +65°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15m/s bis 5m/s Universalflansch und Anschlaghülse
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
28.5mm
Gesamtlänge:
38.5mm
Anschlusstyp:
M8 x 1
Serie:
MC
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
4000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
1.25Nm
Rückstellkraft:
2 → 4N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Rückzugskraft min.:
2N
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Rückzugskraft max.:
4N
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, 3663238, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, ACE, MC10EUMLB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers, MC10MLB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 8,90*
ab € 34,98*
€ 45,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 49,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
MB 8
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.