Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han E Leistungssteckverbinder, Buchse gerade, 10 Kontakte 2-reihig, 500 V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting Han E Leistungssteckverbinder, Buchse gerade, 10 Kontakte 2-reihig, 500 V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-3651853
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102702
EAN/GTIN:
     5059039169740
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Anzahl der Kontakte = 10
Typ = Steckverbindereinsatz
Nennstrom = 10A
Serie = Han E
Größencode Hersteller = 16 A
Betriebsspannung = 500 V
Gender = Female
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Die Crimpzange mit Parallelcrimpung benötigt den Kontaktträger Best.-Nr. ; 114-7920 114-7920. Han E® 16 A Crimp Serie. Harting Kontakteinsätze eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen. Die Einsätze werden entsprechend der gewünschten Polzahl und der Nennspannung sowie des Nennstroms ausgewählt. Nennstrom 16 A Betriebsspannung 500 V 6 bis 24-polig Crimpkontakte müssen separat bestellt werden - erhältlich mit 1,5 mm² oder 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Typ:
Steckverbindereinsatz
Nennstrom:
10A
Serie:
Han E
Größencode Hersteller:
16 A
Betriebsspannung:
500 V
Gender:
Female
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 10 polig, 3651853, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330102702, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,23*
€ 5,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5222*
€ 6,2822*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 4,61949*
€ 6,44949*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,66*
Zubehör
Harting
09330006220
ab € 24,41*
Zubehör
Harting
09330006214
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.