Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6K Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G6K Signalrelais Printrelais, 12V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-3650412
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6K-2G-Y DC12
EAN/GTIN:
     5059039386307
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Serie = G6K
Länge = 10mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 5.2mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 2
Lebensdauer = 100000 (elektrisch) Zyklen

UL, CSA. Omron Serie G6K. Flaches Subminiatur-SMD-Relais - 5,2 x 6,5 x 10 mm Vollgekapselte Ausführung Niedriger Energieverbrauch von ca. 100 mW Kombiniert eine einzigartige Anschlussstruktur mit hoher Infrarot-Bestrahlungseffizienz für ausgezeichnete Löteigenschaften Typ G6K-2F erfüllt FCC Abschnitt 68 (1500 V für 10 x 160 μs) Die Typen G6K-2G-Y, G6K-2F-Y ; G6KU-2F-Y erfüllen die Bellcore-Spezifikationen (2500 V für 2 x 10 μs)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Serie:
G6K
Länge:
10mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
5.2mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
2
Lebensdauer:
100000 (elektrisch) Zyklen
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, 3650412, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6K2GYDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.