Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kabelsicherung ø 8mm, Stahl, Schlaufenkabel, 1.85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Kabelsicherung ø 8mm, Stahl, Schlaufenkabel, 1.85m
ABUS Kabelsicherung ø 8mm, Stahl, Schlaufenkabel, 1.85m
Artikel-Nr.:
     108EL-3646069
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3646069
Sicherheit & Eisenwaren
Schlüsselschränke & Tresore
Sicherungskabel und-Ketten
Typ = Schlaufenkabel
Länge = 1.85m
Material = Stahl

Spulenkabel mit Doppelschlaufe. Kabel mit Doppelschlaufe, das sich nach Gebrauch in seine ursprünglich gespulte Form aufwickelt. Leichte Aufbewahrung Transparente Vinylbeschichtung zum Schutz von Anstrichen und anderer Oberflächenbehandlungen
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufenkabel
Länge:
1.85m
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.