Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ABUS Sicherheitskabel ø 10mm, Stahl, Schlaufenkabel, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Sicherheitskabel ø 10mm, Stahl, Schlaufenkabel, 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-3646053
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR7200 0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 5m
Typ = Schlaufenkabel
Länge = 5m
Material = Stahl

Cobra ; Cobra "Extra". Doppelschlaufen High-Tech Stahllegierung Für zusätzlichen Widerstand gegen Aufschneiden gewebt Durch Vinylbeschichtung geschütztes Kabel
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufenkabel
Länge:
5m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, abus drahtseil, 3646053, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Sicherungskabel und-Ketten, ABUS, XR72000500, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Security Cables, Chains & Anchor Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.