Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft Stecker Gerade Natur Cinchstecker, Kontakt vernickelt, 140 V dc, 250 V ac / 6A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft Stecker Gerade Natur Cinchstecker, Kontakt vernickelt, 140 V dc, 250 V ac / 6A, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3620988
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     3502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
cinch stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäusematerial = Kupferlegierung
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 140 V dc, 250 V ac
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Nicht als Netzstecker verwendbar. Cinch-/RCA-Stecker, vergoldet und vernickelt. Hochwertige Oberfläche Stabiler Mittenleiter Lötanschluss auf Mittelleiter für schnelle und leichte Terminierung Größere Kabelklemme für bessere Zugentlastung bei größeren Kabeln Längere Kabelklemmen geben mehr Raum für Lötanschluss Verfügbar mit vergoldeter oder vernickelter Hülse oder Stift Schwarzer Epoxidharz- oder vernickelter Griff erhältlich
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
140 V dc, 250 V ac
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 3620988, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, Switchcraft, 3502A, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
411097
ab € 5,19*
Ähnlich
RS Pro
411093
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.