Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-3616620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5179030-2
EAN/GTIN:
     5059040610453
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 60 polig
Serie = Free Height
Raster = 0.8mm
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 500.0mA
Betriebsspannung = 100,0 V

Abstandshaltermaß = [ (Buchsenhöhe + Steckerhöhe) - 5]. Vertikale Platine-Platine-Steckverbinder, 0,8 mm, Free Height (FH) von TE Connectivity. Die 0,8 mm Free Height (FH) Platine-Platine- oder Mezzanine-Steckverbinder (SMD) für den Einsatz in Anwendungen mit übereinander gestapelten Platinen. Diese FH Leiterplatten-Steckverbinder haben eine 0,8 mm Mittellinienbauweise mit hoher Dichte, die erhebliche Platzersparnis auf der Leiterplatte bietet. Die Kontakte dieser FH Steckverbinder haben eine Federbalgbauweise, die beim Stecken und Trennen falsches Stecken verhindert. Dieses Kontaktdesign bietet eine zuverlässige elektrische Verbindung und stabile Signalintegrität. Diese 0,8 mm Free Height Stecker bieten Ausrichtung für genaues Stecken und Leiterplattenpositionierer, um auf der Leiterplatte richtig eingesteckt zu werden. Durch Zusammenstecken mit verschiedenen Buchsen für die Leiterplattenmontage können Platine-Platine-Stapelhöhen zwischen 5 mm und 20 mm erzielt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte, platzsparende Bauweise mit hoher Dichte • Vielzahl von Stapelhöhen von 5 mm bis 20 mm • Kontaktdesign für zuverlässige elektrische Verbindung und stabile Signalintegrität • Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken • Positionierer für präzise Platzierung auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Diese 0,8 mm FH SMD-Stiftleisten-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in kleinen Anwendungen, die übereinander gestapelte Leiterplatten in der High-End-Computerindustrie, Telekommunikation, Industrie, Militär- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie erfordern. Anwendungen umfassen P
Weitere Informationen:
Serie:
Free Height
Raster:
0.8mm
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
500.0mA
Betriebsspannung:
100,0 V
Weitere Suchbegriffe: 3616620, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 51790302, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 6,17*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 7,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5177983-2
ab € 2,52*
Zubehör
TE Connectivity
5177983-2
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.