| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3609694 Herst.-Nr.: DPS8-111-AK2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangcode = BCD Schaltanzeige = 0 bis 9 Betätigertyp = Drehrad Anschlussart = Lötanschluss Montageart = Tafelmontage Kontaktwiderstand = 100mΩ Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung Schaltstufenanzahl = 10 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C Nennstrom = 100 mA @ 40 V dc
DPS8 Miniatur-Rückseitenmontage. Lötfahnen Vergoldeter Öffner-vor-Schließer. Zwei Auf-/Ab-Tasten Dekade, BCD + Komplement H x B x T (mm): 24 x 8 x 35 Abschlussstücke separat erhältlich Ausschnitt, 19 x (Anz. der Schalter x 8 + 9) mm Weitere Informationen: | | Ausgangcode: | BCD | Schaltanzeige: | 0 bis 9 | Betätigertyp: | Drehrad | Anschlussart: | Lötanschluss | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Kontaktmaterial: | Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung | Schaltstufenanzahl: | 10 | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Nennstrom: | 100 mA @ 40 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, 3609694, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Hartmann, DPS8111AK2, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Pushwheel Switches |
| | |
| |