Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-3606825
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90130-3210
EAN/GTIN:
     5059039361519
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = C-Grid III
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 90130
Betriebsspannung = 350,0 V

Rechtwinklige Stiftleiste mit Verriegelung. Rechtwinklige Stiftleiste zur Verwendung mit verriegelbaren Gehäusen
Weitere Informationen:
Serie:
C-Grid III
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
90130
Betriebsspannung:
350,0 V
Weitere Suchbegriffe: 3606825, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901303210, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,26*
1 Tag
2151
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,25*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90142-0010
ab € 0,208*
Zubehör
Molex
90142-0010
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.