| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3606752 Herst.-Nr.: 90130-1208 EAN/GTIN: 5059039293001 |
| |
|
| | |
| Serie = C-Grid III Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Messing Nennstrom = 3.0A Betriebsspannung = 350,0 V
Gerade Stiftleiste, verriegelbar. Gerade Stiftleiste zur Verwendung mit verriegelbaren Gehäusen Weitere Informationen: | | Serie: | C-Grid III | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Messing | Nennstrom: | 3.0A | Betriebsspannung: | 350,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3606752, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 901301208, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |