Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CMC Series 1 28 Rundsteckverbinder Stecker 24-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CMC Series 1 28 Rundsteckverbinder Stecker 24-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3602069
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208457-1
EAN/GTIN:
     5059040581609
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Serie = CMC Series 1
Gehäusegröße = 28
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelbuchse Serie 1. Eine Metallversion von runden Kunststoffsteckverbindern (CPC) der Serie 2 von TE Connectivity. Diese Kabelbuchse behält die Vorteile des Gegenstücks aus Plastik bei und bietet gleichzeitig einen robusteren und haltbareren Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CMC Series 1
Gehäusegröße:
28
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 3602069, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2084571, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,28*
€ 83,93*
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 62,01*
€ 85,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
Zubehör
TE Connectivity
208945-8
ab € 29,39*
Zubehör
TE Connectivity
208459-1
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.