Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Serie CMC Series 1 14 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3601971
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
208719-1
EAN/GTIN:
5059040610156
Suchbegriffe:
3601971
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CMC Series 1
Gehäusegröße = 14
Betriebstemperatur max. = +125°C
Einbaustecker Serie 1. Eine Metallversion von runden Kunststoffsteckverbindern (CPC) der Serie 1 von TE Connectivity. Dieser plattenmontierte Stecker behält die Vorteile des Gegenstücks aus Plastik bei und bietet gleichzeitig einen robusteren und haltbareren Steckverbinder. Sie ist lieferbar in 5,16,24 und 37-poliger Kontaktanordnungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CMC Series 1
Gehäusegröße:
14
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
2087191
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity Serie CMC Series 1 14 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig Kabelmontage, Crimpanschluss
TE Connectivity
208718-1
ab € 92,81*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Leistung Stecker Größe 16, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,29*
Zubehör
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16, für CPC-Steckverbinder, Steckverbinder Serie G,
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen