Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 601 Fügeklebstoff hochfest Flüssig Grün, Flasche 50 ml, -55 → +150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3600726
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     601, 50ML
EAN/GTIN:
     4000870601518
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fügeprodukte
Loctite Fügeverbindung
Handelsname = Loctite 601
Anwendung = Kleben, Fügen
Anaerob = Ja
Farbe = Grün
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Flasche
Verpackungseinheit = 50 ml
Festigkeit = Hoch
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Chemische Zusammensetzung = Dimethacrylat
Betriebstemperatur-Bereich = -55 → +150 °C

LOCTITE® 601. Anaerobes, spaltfüllendes Fügeprodukt Für die dauerhafte Verbindung von zylindrischen Metallteilen Sehr gut geeignet zur Verklebung von Wälzlagern in Lagergehäusen
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite 601
Anwendung:
Kleben, Fügen
Anaerob:
Ja
Farbe:
Grün
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Flasche
Verpackungseinheit:
50 ml
Festigkeit:
Hoch
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Chemische Zusammensetzung:
Dimethacrylat
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 → +150 °C
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, 3600726, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Fügeklebstoffe, Loctite, 601,50ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Retaining Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.