Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 262 Schraubensicherungsklebstoff anaerob Flüssig Rot 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3600704
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     262 50ML
EAN/GTIN:
     5060641227568
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Handelsname = Loctite 262
Anwendung = Schraubensicherung
Anaerob = Ja
Farbe = Rot
Produktform = Flüssig
Verpackungseinheit = 50 ml
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Besondere Merkmale = Anaerob

Loctite Rohr- und GewindedichtmittelDie rote Flüssigkeit Loctite mit 50 ml Rohr- und Gewindedichtmittel ist ein mittelfester, thixotroper Klebstoff auf Methacrylatbasis für allgemeine Anwendungen. Dieses Produkt besteht aus Methacrylat. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Migration des Klebstoffs verhindert werden muss.Eigenschaften und VorteileHochfeste anaerobe Schraubensicherung mittlere Viskosität Die Montagezeit für Stahl beträgt 15 Minuten Die Messingeinrichtungszeit beträgt 8 Minuten Die Montagezeit für Edelstahl beträgt 180 Minuten Fluoresziert unter UV-Licht, um eine Überwachung zu ermöglichen Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 250 °C. Toleriert leichte Verunreinigungen von IndustrieölenAnwendungenFür Metallgewindeanschlüsse - M36 Gewindeverriegelung Geeignet für alle Metallbefestigungen VibrationsfestZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite 262
Anwendung:
Schraubensicherung
Anaerob:
Ja
Farbe:
Rot
Produktform:
Flüssig
Verpackungseinheit:
50 ml
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Besondere Merkmale:
Anaerob
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, 3600704, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Schraubensicherungen und Gewindedichtungen, Loctite, 26250ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Thread Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.