Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSCo Schaftfräser, Ø 2.5mm x 56 mm/ Schnittlänge 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3596790
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     C273-2.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
din 844 dormer
din 844
Schneider-Durchmesser = 2.5mm
Schnittlänge = 12mm
Material/Stoff = HSCo
Gesamtlänge = 56 mm
Schaft Typ = Weldon
Schaftdurchmesser = 6 mm
Zentrumschneide = Ja

ISO 1641 und DIN 844 L B. C273 HSCo langer Schaftfräser in 2 Größen zur Endbearbeitung. Eine Serie von langen Schaftfräsen aus Kobalt (Stahlgüte HSCo 8 % Co) mit zylindrischem Schaft und flacher Stirnseite. Die Toleranzklasse für den Schaftdurchmesser ist H6, und der Schnittdurchmesser ist K10. Die Spiralgeometrie ist 30° rechtsgängig, und der Schnittwinkel ist 12°. Eigens entwickelt für die Endbearbeitung.
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
2.5mm
Schnittlänge:
12mm
Material/Stoff:
HSCo
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft Typ:
Weldon
Schaftdurchmesser:
6 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3596790, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Schaftfräser, Dormer, C273250, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.