Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax Rohrschneider, Gleitschiene für Kupfer, 6 → 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Virax Rohrschneider, Gleitschiene für Kupfer, 6 → 28 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3595573
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     3595573
EAN/GTIN:
     5056111989982
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
virax rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 6 → 28 mm
Geeignet für = Kupfer
Schneider-Typ = Gleitschiene

Rohrabschneider, 6 bis 28mm. Rohrabschneider zum Einsatz an Schutzrohren aus Stahl, Kupfer, Messing und Aluminum Für Durchmesser von 6 bis 28mm Werkzeug wird um das Rohr gedreht und dabei die Führungsschraube fortschreitend enger gestellt Versehen mit versenktem Entgrater und Ersatz-Schneidrad im Griff
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
6 → 28 mm
Geeignet für:
Kupfer
Schneider-Typ:
Gleitschiene
Weitere Suchbegriffe: 3595573, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Virax, 210441, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.