| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3583514 Herst.-Nr.: 09300165425 EAN/GTIN: 5059039169313 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Reihe = Han 16B Serie = Han B Zur Verwendung mit = Kappen und Gehäuse für RS-Serien 5 → 8 Anzahl Hebel = 2 Kontakt-Format = 32P+E
Staubschutzkappen. Staubschutzkappen für Motorhauben und Gehäuse für RS Produktbereiche 5, 6, 7, und 8 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Reihe: | Han 16B | Serie: | Han B | Zur Verwendung mit: | Kappen und Gehäuse für RS-Serien 5 → 8 | Anzahl Hebel: | 2 | Kontakt-Format: | 32P+E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, 3583514, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09300165425, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| |