Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel Pink x 235mm x 180mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel Pink x 235mm x 180mm, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-3562365
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3562365
EAN/GTIN:
     5056111989906
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Antistatischer Luftpolsterbeutel
Typ = Beutel
Farbe = Pink
Länge = 180mm
Breite = 235mm
Anzahl pro Packung = 50
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Selbstdichtend
Statische Abschirmung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. Antistatikbeutel von RS Pro – Luftpolsterfolien-Ausführung. RS PRO bietet eine Reihe von Antistatikbeutel an, die zum Schutz von empfindlichen Geräten vor ESD-Schäden geeignet sind. ESD kann katastrophale Auswirkungen auf bestimmte Bauteile und Umgebungen haben, daher müssen die korrekten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Diese Antistatikbeutel bieten ausgezeichneten Schutz davor, der durch den Abriebschutz durch die Luftpolster noch erhöht wird. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Zur Verpackung von nicht ESD-geschützten Gegenständen in einem ESD-geschützten Bereich Foliendicke: 75 Mikrometer Der abgedichtete Aufbewahrungsbeutel bietet ausgezeichnete Polsterung und Schutz gegen Stöße Weiche Struktur und flexibles Material Schützt den Inhalt vor Schäden aufgrund von elektrostatischer Aufladung Ideal für die Außenverpackung eines bereits abgeschirmten Produkts. Was ist ESD?. ESD ist ein Akronym für elektrostatische Entladung, eine schädliche und potenziell gefährliche Entladung von Elektrizität, die Schäden an empfindlichen Geräten verursachen kann. Geräte wie Halbleiter und Mikrochips, Leiterplatten, alles, was Elektrizität verwendet oder damit arbeitet, kann dadurch beschädigt werden. Wie funktionieren Antistatikbeutel?. Nomen est omen bei diesen Beuteln, d. h. sie schützen Geräte vollständig vor statischen Entladungen. Elektrostatische Entladungen können in bestimmten Situationen katastrophale Folgen haben und Antistatikbeutel sind eine garantierte Schutzoption. Die Beutel sind einfach und bequem zu verwenden, es ist einfach das Risiko nicht wert, Komponenten ungeschützt zu lassen.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Antistatischer Luftpolsterbeutel
Typ:
Beutel
Farbe:
Pink
Länge:
180mm
Breite:
235mm
Anzahl pro Packung:
50
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Selbstdichtend
Statische Abschirmung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, rs pro esd-beutel, esd polstertasche, 3562365, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, ASBUBBLEBAGS180X235MM, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,02*
€ 60,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 105,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.