Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNL ø 48.5mm Gleitrolle, 25kg, 15.8mm, 8mm, 21mm, Naben Mat. Acetal, Acetal-Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3520759
Hersteller:
     BNL
Herst.-Nr.:
     DA8/2Y/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitrolle
gleitrolle
Raddurchmesser = 48.5mm
Radbreite = 15.8mm
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Reifen-Material = Acetal
Belastung = 25kg
Bohrungslänge = 21mm
Nabenmaterial = Acetal

Zweireihig. Laufrollen mit Kugeln aus Wälzlager- oder rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
48.5mm
Radbreite:
15.8mm
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Reifen-Material:
Acetal
Belastung:
25kg
Bohrungslänge:
21mm
Nabenmaterial:
Acetal
Weitere Suchbegriffe: 3520759, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Gleitrollen, BNL, DA82YD, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Skate Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.