Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha MCY Festwert Metallschichtwiderstand 50kΩ ±0.01% / 0.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3511581
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     MCY50K000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 50kΩ
Leistung = 0.3W
Toleranz = ±0.01%
Serie = MCY
Temperaturkoeffizient = ±2.5ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Hochpräziser Widerstand, Serie MCY. Temperaturkoeffizient: ±2,5 ppm/°C Hohe Präzision mit einer Toleranz von ±0,01 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
50kΩ
Leistung:
0.3W
Toleranz:
±0.01%
Serie:
MCY
Temperaturkoeffizient:
±2.5ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 3511581, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Alpha, MCY50K000T, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.