Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha MCY Festwert Metallschichtwiderstand 120Ω ±0.01% / 0.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3511519
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     MCY120R00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 120Ω
Leistung = 0.3W
Toleranz = ±0.01%
Serie = MCY
Temperaturkoeffizient = ±2.5ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

Hochpräziser Widerstand, Serie MCY. Temperaturkoeffizient: ±2,5 ppm/°C Hohe Präzision mit einer Toleranz von ±0,01 %
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
0.3W
Toleranz:
±0.01%
Serie:
MCY
Temperaturkoeffizient:
±2.5ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 3511519, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Alpha, MCY120R00T, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.