Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik-Heizelement 500 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik-Heizelement 500 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
RS PRO Keramik-Heizelement 500 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3488964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3488964
EAN/GTIN:
     5056111989265
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Leistung = 500 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 245mm
Breite = 60mm
Dicke = 31mm
Heizelement-Bauart = Gebogenes keramisches Element

Keramikheizelement von RS Pro, 245 mm, 500 W, 230 VMit diesem handlichen, kompakten Keramik-Heizelement von RS Pro können Sie Kunststoffschweißteile und Lackbeschichtungen schnell und einfach aushärten. Mit einer konkaven Form, die Wärme an einem Ort fokussiert, ist sie sehr energieeffizient - 96 % der Eingangsleistung werden in reine Wärme umgewandelt. Das Gerät verfügt über einen Draht, der in das Heizelement eingebettet ist und langwelliges Infrarot in parallelen Strahlen erzeugt, um die Effizienz zu verbessern. Es hat eine garantierte Lebensdauer von 5000 bis 10.000 Stunden und eine verschleißfeste, glasierte Keramikoberfläche, die das Element vor Korrosion schützt. Das Gerät ist für 500 W ausgelegt und hat eine maximale Oberflächentemperatur von +700 °C, sodass es selbst in anspruchsvollen Industrieumgebungen eingesetzt werden kann. Dieses gebogene Keramikelement wurde mit dem RS Pro Gütesiegel für Qualität und Zuverlässigkeit versehen. Heizgeräte dieser Art werden häufig in der Fertigung eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Keramik-Heizelement mit gebogenen Winden • Nennleistung von 500 W • Versorgungsspannung von 230 V • Länge: 245 mm • Breite: 60 mm • Dicke von 31 mm • Maximale Oberflächentemperatur von +700 °C. • Lebensdauer von 5000-10.000 Stunden • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
245mm
Breite:
60mm
Dicke:
31mm
Heizelement-Bauart:
Gebogenes keramisches Element
Weitere Suchbegriffe: Keramik-Heizelement, rs pro infrarotheizung, keramik heizelement, infrarotheizung 500w, 3488964, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, UFC5003488964, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2462501
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.