Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbach & Vollman Lock-Register für Doppelwandige Türen Zinkdruckguss B. 13.2mm L. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Steinbach & Vollman Lock-Register für Doppelwandige Türen Zinkdruckguss B. 13.2mm L. 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3486873
Hersteller:
     Steinbach & Vollman
Herst.-Nr.:
     3486873
EAN/GTIN:
     5059045318088
Suchbegriffe:
3486873
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Schlossfalle
Breite = 13.2mm
Länge = 40mm
Material = Zinkdruckguss
Zur Verwendung mit = Doppelwandige Türen

Drucktastenverriegelung. Zum Lösen drücken - Schlaufe zum Verriegeln der Verriegelung Keine Buchse erforderlich - nur ein Loch im Türrahmen Verchromte Zinkdruckgusskonstruktion 11 mm max. Plattenstärke 25 mm max. Rasttiefe
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schlossfalle
Breite:
13.2mm
Länge:
40mm
Material:
Zinkdruckguss
Zur Verwendung mit:
Doppelwandige Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.