Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Edelstahl, Hub L. 200mm, 150N - 1200N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Edelstahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Edelstahl, Hub L. 200mm, 150N - 1200N
Artikel-Nr.:
     108EL-3469569
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     SXY1A8A800002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Edelstahl
Endanschluss-Material = Edelstahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 445mm
Hublänge = 200mm
Stangen-Durchmesser = 10mm
Kraft max. = 1200N
Kraft min. = 150N
Rohrdurchmesser = 23mm

Swift ; Sure Gasdruckfedern aus Edelstahl von Camloc
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Edelstahl
Endanschluss-Material:
Edelstahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
445mm
Hublänge:
200mm
Stangen-Durchmesser:
10mm
Kraft max.:
1200N
Kraft min.:
150N
Rohrdurchmesser:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 3469569, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, SXY1A8A800002, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 234,87*
€ 279,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 232,14*
€ 276,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 231,26*
€ 275,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 218,08*
€ 259,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 201,79*
€ 240,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camloc Gas Springs
104333R
ab € 78,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.